曜日別特売
VE-2180 L型ブラケットⅡミニ エツミ 28983546

 

VE-2180 L型ブラケットⅡミニ エツミ 28983546
VE-2180 L型ブラケットⅡミニ エツミ 28983546
VE-2180 L型ブラケットⅡミニ エツミ 28983546
VE-2180 L型ブラケットⅡミニ エツミ 28983546
VE-2180 L型ブラケットⅡミニ エツミ 28983546
VE-2180 L型ブラケットⅡミニ エツミ 28983546
VE-2180 L型ブラケットⅡミニ エツミ 28983546

L型ブラケットⅡミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28983546品番VE-2180
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

小型一眼~コンパクトカメラに適した縦位置用のL型ブラケットⅡミニ。
小型-中級デジタル一眼レフにジャストフィットする縦位置用のブラケットです。商業写真など縦位置の構図で三脚に固定したまま連続して撮影を続ける場合、雲台による縦位置の設定ではなく本製品を使用することで、重心のバランスを保ち、横位置での撮影により近い感覚で操作が可能です。また、一脚での使用では長時間の連続撮影や待機の際、重量バランスが矯正されることにより、カメラマンの負担を軽減し、より快適な撮影を可能にします。カメラ側面がプレート面に触れないよう、ラバー製のガイドを装備しカメラボディを下方向に押さえつけても側面を傷付けません。

幅(mm)約80(止めネジ除く)高さ(mm)約100質量(g)約85プレート幅(mm)約30可動範囲(mm)止めネジ:約35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする