曜日別特売
WET-1400-AHU2 恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫 トーリ・ハン 28983887

本体

WET-1400-AHU2 恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫 トーリ・ハン 28983887
WET-1400-AHU2 恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫 トーリ・ハン 28983887
WET-1400-AHU2 恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫 トーリ・ハン 28983887
WET-1400-AHU2 恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫 トーリ・ハン 28983887

恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台有効内容量(L)1261棚板耐荷重(kg)100/枚注文コード28983887品番WET-1400-AHU2
参考基準価格(税別)¥1,000,000販売価格(税込)¥1,088,780
販売価格(税別)
989,800

給水不要の乾燥剤吸湿・加湿システム
空気中の水分による新加湿方式を実現
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)
安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)
使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き
左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単
除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要
無音、無振動で長期連続運転が可能

用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用付属品棚板×5、キャスター×4、キー×2消費電力(W)21.6(最大720)精度湿度計モニター:±3~4.5%RH本体質量(kg)210有効内容量(L)1261外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×745×1830(キャスター含む)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198(間口寸法1130)×650×1620(間口寸法755×2)棚板耐荷重(kg)100/枚電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装粉体塗装、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿・加湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール
注意
※ウエットキャビには庫内の加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
※最大消費電力の表示は起動時の瞬間のみです。
※設置する環境:湿度30%RH以上必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき41,000/税込45,100
北海道地方数量1につき45,000/税込49,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする