ストア・エキスプレス
システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH150cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
種別
背面ラスティック柄パネル付き
背面ネットタイプ
背面エクリュパネル付き
背面ホワイトパネル付き
背面ダークブラウンパネル付き
背面ラスティック柄パネル付き
背面ブラック有孔パネル付き
背面ラスティック柄有孔パネル付き
オープンタイプ
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28984456
品番
1001-6990
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
システム什器オプションとしてオリジナルの木棚、ガラス棚、丸バー、角バー、下部オプションがご使用いただけます。
セット内容
本体×1 バックパネル×1
種別
背面ラスティック柄パネル付き
材質
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
質量(kg)
7.3
色
ブラック
耐荷重(kg)
60
高さ(cm)
150
寸法(幅W×高さH)(cm)
86.7×138.9
注意
※アジャスター付き
※ボルト径:3/8w
※中央片面タイプは背面に壁や中央両面什器がある場合にご使用ください。 単体什器として中央で使用する場合は、自立脚(61-650-10-1)をご購入ください。
※構造上キャスターの取り付けは、おすすめできません。
※プラスドライバー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
929
/
税込
¥
1,022
北海道地方
数量1につき
¥
1,520
/
税込
¥
1,672
沖縄地方
数量1につき
¥
2,364
/
税込
¥
2,600
離島
数量1につき
¥
2,364
/
税込
¥
2,600