曜日別特売
990-6130 スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ エンドフレーム用木棚セット ストア・エキスプレス 28986757

990-6130 スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ エンドフレーム用木棚セット ストア・エキスプレス 28986757
990-6130 スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ エンドフレーム用木棚セット ストア・エキスプレス 28986757
990-6130 スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ エンドフレーム用木棚セット ストア・エキスプレス 28986757
990-6130 スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ エンドフレーム用木棚セット ストア・エキスプレス 28986757
990-6130 スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ エンドフレーム用木棚セット ストア・エキスプレス 28986757

スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ エンドフレーム用木棚セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セットサイズW60×D30cm 棚厚:25mm注文コード28986757品番990-6130
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

棚板は前面の角にR加工を施し、安全に配慮しました。什器エンドを有効に活用できます。

セット内容木棚×1 ブラケット×2材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキサイズW60×D30cm 棚厚:25mmタイプ(スリット芯々)58.8cm専用耐荷重(kg)30色(柄)エクリュ
注意
※エンドフレーム(61-751-28、61-751-29)と組み合わせてご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする