曜日別特売
1000-370 スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W90cmタイプ 本体 ストア・エキスプレス 28987466

1000-370 スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W90cmタイプ 本体 ストア・エキスプレス 28987466
1000-370 スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W90cmタイプ 本体 ストア・エキスプレス 28987466
1000-370 スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W90cmタイプ 本体 ストア・エキスプレス 28987466
1000-370 スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W90cmタイプ 本体 ストア・エキスプレス 28987466

スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W90cmタイプ 本体

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ホワイト
種別H180cm
内容量1台注文コード28987466品番1000-370
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
種別H180cm材質スチール製 粉体塗装質量(kg)20.5ホワイトサイズネットピッチ:5cm Φ3mm耐荷重(kg)150
注意
※SF強化型の商品は、SFとの連結はできません。
※アジャスター付き ボルト径:3/8w キャスター別売
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※最大4連結まで(キャスターご使用時は最大3連結まで)ご利用いただけます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき921/税込1,013
北海道地方数量1につき1,506/税込1,657
沖縄地方数量1につき2,342/税込2,576
離島数量1につき2,342/税込2,576
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする