イチネンTASCO
アルミ粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
空調ダクト継目のシール、目地のシール、部品、配線固定に。 テープ厚み・・・0.093mm(アクリル系) セパ付 経時粘着力…26.5以上 耐熱・耐候性良好ツヤ消テープ幅×長さ50mm×50m
注文コード
28987946
品番
TA978RC-50A
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
空調ダクト継目のシール、目地のシール、部品、配線固定に。 テープ厚み・・・0.093mm(アクリル系)
セパ付
経時粘着力…26.5以上
耐熱・耐候性良好ツヤ消テープ幅×長さ50mm×50m
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
0.093
テープ長さ(m)
50
寸法(mm×m)
50×50