TA978RC-50B アルミ粘着テープ イチネンTASCO 28987955

アルミ粘着テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様空調ダクト継目のシール、目地のシール、部品、配線固定に。 テープ厚み・・・0.093mm(アクリル系) セパ付 経時粘着力…26.5以上 耐熱・耐候性良好ツヤ有テープ幅×長さ50mm×50m注文コード28987955品番TA978RC-50B
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)アウトレット
¥1,8981,598
仕様
空調ダクト継目のシール、目地のシール、部品、配線固定に。 テープ厚み・・・0.093mm(アクリル系)
セパ付
経時粘着力…26.5以上
耐熱・耐候性良好ツヤ有テープ幅×長さ50mm×50m
テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.093テープ長さ(m)50寸法(mm×m)50×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする