曜日別特売
1636-2130 システム什器 木棚セット W60cmタイプ クロームブラケット D30cm ストア・エキスプレス 28988087

1636-2130 システム什器 木棚セット W60cmタイプ クロームブラケット D30cm ストア・エキスプレス 28988087
1636-2130 システム什器 木棚セット W60cmタイプ クロームブラケット D30cm ストア・エキスプレス 28988087
1636-2130 システム什器 木棚セット W60cmタイプ クロームブラケット D30cm ストア・エキスプレス 28988087
1636-2130 システム什器 木棚セット W60cmタイプ クロームブラケット D30cm ストア・エキスプレス 28988087
1636-2130 システム什器 木棚セット W60cmタイプ クロームブラケット D30cm ストア・エキスプレス 28988087
1636-2130 システム什器 木棚セット W60cmタイプ クロームブラケット D30cm ストア・エキスプレス 28988087

システム什器 木棚セット W60cmタイプ クロームブラケット D30cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット注文コード28988087品番1636-2130
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

吸水性が高い紙に樹脂を含浸させ、強度を強めた木目調の化粧板仕上げの木棚です。
他の仕上げに比べてローコストです。
つなぎ目が少なく仕上がりがキレイです。
(表面とワイド方向の木口をラッピング加工で巻き込んでいます。)

用途シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。セット内容木棚×1 ブラケット×2材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキサイズW59.8×D30cm 棚厚:26mm耐荷重(kg)30色(柄)エクリュ
注意
※スリット芯々58.8cm専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする