曜日別特売
1459-2715 システム什器 差し込み式ミニ角バーセット W60cm スリット芯々58.8cm用 ストア・エキスプレス 28988550

1459-2715 システム什器 差し込み式ミニ角バーセット W60cm スリット芯々58.8cm用 ストア・エキスプレス 28988550
1459-2715 システム什器 差し込み式ミニ角バーセット W60cm スリット芯々58.8cm用 ストア・エキスプレス 28988550
1459-2715 システム什器 差し込み式ミニ角バーセット W60cm スリット芯々58.8cm用 ストア・エキスプレス 28988550

システム什器 差し込み式ミニ角バーセット W60cm スリット芯々58.8cm用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット種別D3.5cm注文コード28988550品番1459-2715
販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。

用途
シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容ミニ角バー×1 ブラケット×2種別D3.5cm材質スチール製 クロームメッキサイズ角バー:W58.4cm 14×24mm角耐荷重(kg)20
注意
※スリット芯々58.8cm専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする