ストア・エキスプレス
システム什器 角バー用サンプルフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
28989907
品番
322-220
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
什器の上部にサンプリングすることで演出効果が高まります。ネジは脱落防止機能付き
用途
ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質
スチール/クロームメッキ
径(Φmm)
6
耐荷重(kg)
3
高さ(cm)
20
注意
※角バーオプションはミニ角バー(パイプ:14×24mm)、角バー(パイプ:14×32mm)/スノコパネル、角バーパネル、角バー什器に共通してご利用いただけます。