明和グラビア
ダニクリアーシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
長さ(cm)
260
170
260
350
幅(cm)
90
85
170
90
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28991508
品番
DCS-4.5 4.5畳用 90CMX260CMX2枚
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ダニ忌避効果のあるズレ防止シート
抗アレルゲン効果
床暖房対応品
用途
ダニ忌避・両面すべり止めシート
材質
表面:アクリル樹脂/裏面:アクリル樹脂/中芯:ポリエステル繊維
色
ベージュ
幅(cm)
90
長さ(cm)
260