曜日別特売
WAS-01 45CMX250CM リノベウオールシート 明和グラビア 28992628

 

WAS-01 45CMX250CM リノベウオールシート 明和グラビア 28992628
WAS-01 45CMX250CM リノベウオールシート 明和グラビア 28992628
WAS-01 45CMX250CM リノベウオールシート 明和グラビア 28992628
WAS-01 45CMX250CM リノベウオールシート 明和グラビア 28992628
WAS-01 45CMX250CM リノベウオールシート 明和グラビア 28992628
WAS-01 45CMX250CM リノベウオールシート 明和グラビア 28992628
WAS-01 45CMX250CM リノベウオールシート 明和グラビア 28992628

リノベウオールシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本ブラウン注文コード28992628品番WAS-01 45CMX250CM
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

貼るだけで簡単リメイク。
貼ってはがせるので、賃貸住宅で使用可能。

用途
壁紙、装飾シート
材質表面:塩化ビニル樹脂/中間層:ポリエステル/粘着剤:アクリル系樹脂/剥離紙:紙ブラウン幅(cm)45長さ(cm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする