RFRLK-TTD270-WLB RLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 オール扉タイプ ノーブランド 28993188

 

RFRLK-TTD270-WLB RLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 オール扉タイプ ノーブランド 28993188
RFRLK-TTD270-WLB RLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 オール扉タイプ ノーブランド 28993188
RFRLK-TTD270-WLB RLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 オール扉タイプ ノーブランド 28993188
RFRLK-TTD270-WLB RLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 オール扉タイプ ノーブランド 28993188
RFRLK-TTD270-WLB RLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 オール扉タイプ ノーブランド 28993188
RFRLK-TTD270-WLB RLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 オール扉タイプ ノーブランド 28993188
RFRLK-TTD270-WLB RLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 オール扉タイプ ノーブランド 28993188
RFRLK-TTD270-WLB RLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 オール扉タイプ ノーブランド 28993188

RLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 オール扉タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台タイプ2人用色(本体)ニューホワイト注文コード28993188品番RFRLK-TTD270-WLB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

こうであるといいなを追求したロッカー。着替えるだけでなく、小物・かばん・靴の収納にこだわった設計です。ハンガーパイプ付き棚板と棚板1枚は2段階で高さ調整可能。扉裏には大容量のタオル掛け付き小物入れがあり、横幅80mm×厚み15mmまでのスマートフォンや小物も収納できます。アジャスター付き。

質量(kg)47.4タイプ2人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)扉:344×25×1675外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×515×1790パイプ寸法(mm)ハンガー:Φ19 L280付属品コートフック、鏡、タオル掛け付き小物入れ、ハンガーパイプ付き可動棚、可動棚、横連結金具材質スチール内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:304×435×1473、下段:304×485×187色(本体)ニューホワイト色(扉)ライトブルーダイヤル錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)700×515×1790棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンガーパイプ付き可動棚:345x330x20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする