質量(kg)67.1タイプ3人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)扉:344×25×1675外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×515×1790パイプ寸法(mm)ハンガー:Φ19 L280付属品コートフック、鏡、タオル掛け付き小物入れ、ハンガーパイプ付き可動棚、可動棚、横連結金具材質スチール内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:304×435×1473、下段:304×485×187色(本体)ニューホワイト色(扉)ライトピンク鍵ダイヤル錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1050×515×1790棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンガーパイプ付き可動棚:345x330x20