アスベル
エバン プッシュペール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(15L)
1個(20L)
1個(30L)
1個(45L)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(15L)
注文コード
28993845
品番
A6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
本体・フタ・フタ枠・プッシュレバー・キャスター:PP、脚ゴム:PE、バネ:ステンレス鋼、ポリ袋止め:スチール(樹脂コーティング)
幅(mm)
190
色
ホワイト
高さ(mm)
429
質量(g)
949
奥行(mm)
309
容量(L)
15