TA649MR ポータブル投光器 イチネンTASCO 28996723

ポータブル投光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28996723 品番TA649MR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
仕様
使用場所を選ばない充電仕様です。
最大9時間点灯が可能です。
上下4段階の角度調整機能付きです。 使用電池…リチウムイオン二次電池(6600mAh 3.7V)
光源…SAMSUNG SMD #3030×13個
明るさ…最大400ルーメン
点灯時間…最大9時間
防水性能…IP×5
質量…約810g (内蔵電池含む)
芯数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする