蛍光灯ランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29002007 品番TA648GD-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,150
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
クリップはΦ50mmまでつかめます。
本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度の調節自由。
高効率反射板付き。
本体にON、OFFスイッチ付き。
透明ガードとカラーリングで反射板をガード。 照明装置…HLX形23W蛍光灯 定格電圧…100V
質量…0.85kg 電線仕様…5m VCTFK0.75mm2×2イエロー
芯数2 イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする