仕様
雨中や水のかかる場所でも安心の防雨型。床置き、吊り下げの2WAY。
DIY等の作業、キャンプ等のレジャー、ガレージや倉庫等の照明に。 電池仕様…7.4V/6,600mAhリチウムイオン電池
光源…白色LED180個(10W)
点灯時間…連続6時間充電時間…8時間
明るさ…全光束500ルーメン(照度1m先:1290ルクス、2m先:340ルクス、3m先:145ルクス)
サイズ…W230×H220×D65mm
質量…1.2kg
専用アダプター(充電電源AC100V 50/60Hz)付
継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。
芯数2