ARB-89KO-W リサイクル樹脂ポール型サイン 吾妻商会(AZUMA) 29008894

 

ARB-89KO-W リサイクル樹脂ポール型サイン 吾妻商会(AZUMA) 29008894
ARB-89KO-W リサイクル樹脂ポール型サイン 吾妻商会(AZUMA) 29008894
ARB-89KO-W リサイクル樹脂ポール型サイン 吾妻商会(AZUMA) 29008894

リサイクル樹脂ポール型サイン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1セット注文コード29008894品番ARB-89KO-W
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

リサイクルポリエチレンポールを使用したベース型サイン支柱 表示面は反射シートを使用し夜間でも見やすくなっている。

用途車両や歩行者が接触しない場所に設置材質リサイクルポリエチレン付属品アンカーボルト:M10×60mmx3本仕様表示面:封入反射シート(支柱)茶色高さ(mm)1070太さ(mm)89.1
注意
※取り付けは付属のアンカーボルト(3本)を使用。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,200/税込3,520
沖縄地方数量1につき3,600/税込3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする