DE-0001 ショート丈安心エプロン D-PHASE(ディーフェイズ) 29013733

ショート丈安心エプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
イエロー
サイズ4L~5L
内容量1枚注文コード29013733品番DE-0001
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

5Lサイズまで対応で大人気。動きやすい男女兼用ショート丈エプロン。

用途男女兼用イエローサイズ4L~5L仕様左胸・ポケット1つ、センターポケット3つ、ペン差しポケット3つ、ウエストボタン留め(2段階調整)混率(%)ポリエステル65、綿35 ブロードバスト(cm)132前中心丈(cm)66
注意
※マリンホワイトとインディゴフレッシュのみポケット部に配色ラインあり。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする