曜日別特売
K2MJ8A5054S バイオギアサポーター(ふくらはぎ用) mizuno(ミズノ) 29016759

バイオギアサポーター(ふくらはぎ用)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード29016759品番K2MJ8A5054S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

コンプレッションインナー、バイオギア。スポーツ時の筋肉のムダな振動を抑えることで身体(筋肉)への負担を軽減し、筋肉や関節などを適正な動作に導きます。

材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンフレイムオレンジサイズS幅(cm)足首:7.5、ふくらはぎ:11.5長さ(cm)27.5足首周り(cm)17~21ふくらはぎ周り(cm)28~34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29016865
2024-08-11
用途: 日中の農作業時に使います
農・林・水産業

履きやすく圧迫感がちょうど良い感じで、長時間使用しても違和感はあまり感じませんでした。長持ちするといいのですがそれはこれからですね

対象商品 : 29016637
2023-04-25
用途: 下肢静脈瘤の予防
その他業種

高齢の母が下肢静脈瘤の予防に医療用弾性ストッキングを使っていましたが 高価で装着が難しく直ぐに破れてしまい困っていました。スポーツ用のサポーターに変えたらとても便利になりました。しかも洗濯が容易で衛生的で丈夫 足も調子が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 29016655
2022-10-11
用途: スポーツ時の肉体保護
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

ゴルフで使用、ふくらはぎをしっかりホールドしてくれ、足がツルのを予防してくれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする