DABE75-63S-SAS-FWFB 超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業) 29018905

DABE75-63S-SAS-FWFB 超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業) 29018905
DABE75-63S-SAS-FWFB 超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業) 29018905

超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーあり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
耐荷重(N)20600
内容量1個注文コード29018905品番DABE75-63S-SAS-FWFB
参考基準価格(税別)¥154,500販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。
安定感のある双輪で、旋回性に優れています。
旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。
旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。

用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など車輪径(Φmm)150材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキ付質量(g)40000寸法D(Φmm)150寸法B(mm)75寸法H1(mm)155寸法H2(mm)230寸法E1(mm)289寸法E2(mm)75耐荷重(N)20600RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする