曜日別特売
WRS-10-2020 スポンジゴム WRS型 LAMP(スガツネ工業) 29019255

WRS-10-2020 スポンジゴム WRS型 LAMP(スガツネ工業) 29019255
WRS-10-2020 スポンジゴム WRS型 LAMP(スガツネ工業) 29019255

スポンジゴム WRS型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚板厚t(mm)10長さ(mm)200注文コード29019255品番WRS-10-2020
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。
UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。
使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。
アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)

用途
計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など
材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)200ブラック寸法W(mm)200伸び(%)180引張強度(MPa)0.15板厚t(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)2見掛密度(kg/m3)65発泡体構造半連続気泡
注意
※本品は防水、防油構造を保証するものではありません。
※寸法にはばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする