曜日別特売

スポンジゴム WRS型

スポンジゴム WRS型 - LAMP(スガツネ工業)スポンジゴム WRS型 - LAMP(スガツネ工業)

耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。
UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。
使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。
アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)

用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC)ブラック伸び(%)180引張強度(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)2見掛密度(kg/m3)65発泡体構造半連続気泡内容量1枚
注意
※本品は防水、防油構造を保証するものではありません。
※寸法にはばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
板厚t(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法W(mm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29019210WRS-5-10101001005
330
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29019219WRS-5-20202002005
660
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29019228WRS-5-30303003005
880
809
890(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29019237WRS-5-1012010012005
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29019246WRS-10-101010010010
440
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29019255WRS-10-202020020010
770
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29019264WRS-10-303030030010
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29019280WRS-10-10120100120010
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29019289WRS-20-101010010020
550
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29019298WRS-20-202020020020
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29019307WRS-20-303030030020
2,750
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29019316WRS-20-10120100120020
5,800
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする