ES660 ルームエアコンサービスセット アサダ 29021459

ES660 ルームエアコンサービスセット アサダ 29021459
ES660 ルームエアコンサービスセット アサダ 29021459
ES660 ルームエアコンサービスセット アサダ 29021459

ルームエアコンサービスセット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード29021459品番ES660
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ルームエアコンを新規事業として開始する人向けのセット。
リークゼロを目指すための工具キット。
小型真空ゲージ付バルブ付。

付属品R32・R410A用ボールバルブADマニホールドキット92cm(ケース付)、R410A用アクセスコントロールバルブ、トルクレンチ1/4"(17mm×18Nm)、トルクレンチ3/8"(22mm×42Nm)、真空ポンプ1.8CFM、小型真空ゲージ付バルブ、フレアリングツール、チューブカッタ28クラシック、リーマ、ナイログ、バケットマウス5000接続口径5/16"フレア(UNF1/2-20山)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,700/税込4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-02
用途: エアコン入れ替え時に使用します
株式会社田村建築建設業・工事業

いい感じに使用できています
ゲージがデジタル慣れしてたので、慣れます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする