曜日別特売
B2170-900TK スポイトキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023358

 

B2170-900TK スポイトキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023358
B2170-900TK スポイトキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023358
B2170-900TK スポイトキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023358
B2170-900TK スポイトキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023358
B2170-900TK スポイトキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023358

スポイトキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(200本)容量(mL)60色(フタ)ライトグリーン(竹色)注文コード29023358品番B2170-900TK
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,580販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

液体を量るのに便利なスポイトキャップ付き投薬瓶(水薬用、調剤用)。瓶本体には目もりがない無地タイプの投薬瓶の為、瓶の目盛りが不要な場合にお勧めです。スポイト本体には0.25cc刻みの目盛りがあります。スポイトは先端がカーブした形状の為、乳幼児やペットにもご使用頂きやすいです。

容量(mL)60材質(本体)PPタイプ印刷ナシ寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×126材質(キャップ)PE色(フタ)ライトグリーン(竹色)色(本体)透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする