曜日別特売
E296SMM 23cmオーバルプレート マルケイ(国際化工) 29030498

23cmオーバルプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
スマートモカC
内容量1個注文コード29030498品番E296SMM
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

カフェ風の食堂にも似合う、こだわりのクラフト調食器。
自社工場から出る不良品や端材をリサイクル。
品質、機能性は、バージンメラミンとほぼ同じ。
内側は、バージンメラミンでコーティング。
再生率25%のスマートメラミン製品です。

材質スマートメラミン樹脂形状オーバル皿スマートモカC容量(mL)530高さ(mm)34短辺(mm)197長辺(mm)231エコマーク認定認定耐熱温度(℃)120グリーン購入法適合食器の種類洋食器エコマーク認定番号11128004
注意
※材料の特性上、製品ごとに色の差や表面に斑点を含む色ムラが出ることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする