曜日別特売
グレー 1.3kg 速乾セメント 家庭化学 29031040

速乾セメント

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1.3kg×15袋)
内容量1箱(1.3kg×15袋)注文コード29031040品番グレー 1.3kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

セメントの約2~3倍の速さで硬化し、強度がより早く発現します。

用途
ガレージ、土間、風呂場等
グレー硬化時間(時間)夏:8、冬:16仕様速乾、砂入りセメント成分早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×265×25危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦230×横230mm適応下地モルタル、コンクリート面
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35202246
2014-08-22
用途: 屋外修理

製品性能は他のものと同じと思います。とにかく重いので通販で購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする