‐ 土かべの補修材 家庭化学 29032038

‐ 土かべの補修材 家庭化学 29032038
‐ 土かべの補修材 家庭化学 29032038
‐ 土かべの補修材 家庭化学 29032038

土かべの補修材

(17件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(900g×10袋)注文コード29032038品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。

用途
室内外、屋根瓦の下地に使用できます。
仕様黄土入りセメント成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等土色容量(g)900寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚約100×50mm適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など特性土壁用補修材
注意
※本品(セメント類)はアルカリ性が強いので素手での作業は手を荒らします。ゴム手袋等をご使用ください。
※高所など危険な場所での作業は安全対策に十分注意を払ってください。
※本品が目に入った時はただちに流水で洗い、専門医にご相談ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2903203818251391-‐ 土かべの補修材 家庭化学 18251391土かべの補修材家庭化学1箱(900g×6袋)
6,980
税込7,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73548685
2023-03-30
用途: 土壁の補修材

初めて使用しましたが大変塗りやすい壁材でした、次回も利用します。

対象商品 : 73548685
2022-12-18
用途: 土壁の穴埋めパテとして使用
製造業

記載された分量通りの水を入れて混ぜたらパテとして使用するには少し柔らかかったので加減しながら水を混ぜました。それと、一度混ぜたら10分以内に使いきるようにと書かれていたのでジップロックに入れて小出しにして使いました。仕上がりもきれいで使いやすかったので大満足です!!

1が参考にしています
対象商品 : 73548685
2023-02-15
用途: 土蔵の土壁の補修
運輸・通信業

物はなかなか良く素人でも扱いやすくきれいに仕上がります。ただ一袋の量が少ないので残念ですね。

対象商品 : 73548685
2021-11-02
用途: 家用の土壁の補修用として

近所のホームセンターで売ってなかったのでこちらで購入商品も良かったしっかりとくっつききれいに補修できました。量も丁度良かったです。

対象商品 : 73548685
2021-04-28
用途: 土壁の中塗りに
天理教福島分教会

非常に活着が良く伸びも良い。大きい袋が欲しいですね。

対象商品 : 73548685
2020-11-05
用途: 土壁の穴あき補修
卸売・小売業

深さ3cm拳程の穴があき補修に使用。本品に少量のワラと剥離した土壁を混ぜてよく練りこみ団子状にして押し込み補修。素人のDIY、使い勝手は、表示水量を入れ混ぜるだけで使えるので良いとおもう。

1が参考にしています
対象商品 : 73548685
2020-09-24
用途: 京壁補修
不動産業

価格の割に既存の京壁になじみ粘着力も最適であり、扱いやすい。何よりであった。

対象商品 : 73548685
2020-02-23
用途: 土壁の補修
農・林・水産業

軽いし、水を加えてこねるのもすぐできて大変便利。水を加えたら10分以内に使い切るようにという注意書きがある。速乾性なのだろう。そのためか、900gのものしか販売されていない。1袋で、5㎜厚で1000㎜×50㎜塗れると表記してある。実際はもう少し塗れると思うが、いずれにしても大量に使用すると結構高額になる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする