A48030 スイングアッセンブリー RAINBIRD 29032896

A48030 スイングアッセンブリー RAINBIRD 29032896
A48030 スイングアッセンブリー RAINBIRD 29032896

スイングアッセンブリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本型番SA-6050注文コード29032896品番A48030
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スプリンクラーヘッドやスプリンクラーを枝管に接続するときに使用します。
さまざまな造園緑地等に広範囲に役立つ製品です。
多機能な継手やスプレーヘッドの性能を広範囲に引き出す製品です。

用途散水スプリンクラー接続備品長さ(cm)スイング部分:15.2型番SA-6050流量(L/min)0~30.0耐圧(bar)0~15.5最高耐熱温度(℃)水温:43取付口NPT オスねじ×オスねじ接続口径(Φmm)13×13動作圧(bar)水圧:最大5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする