9516-165TBK 絶縁ケーブルカッター 落下防止 KNIPEX(クニペックス) 29037086

9516-165TBK 絶縁ケーブルカッター 落下防止 KNIPEX(クニペックス) 29037086
9516-165TBK 絶縁ケーブルカッター 落下防止 KNIPEX(クニペックス) 29037086
9516-165TBK 絶縁ケーブルカッター 落下防止 KNIPEX(クニペックス) 29037086
9516-165TBK 絶縁ケーブルカッター 落下防止 KNIPEX(クニペックス) 29037086
9516-165TBK 絶縁ケーブルカッター 落下防止 KNIPEX(クニペックス) 29037086
9516-165TBK 絶縁ケーブルカッター 落下防止 KNIPEX(クニペックス) 29037086
9516-165TBK 絶縁ケーブルカッター 落下防止 KNIPEX(クニペックス) 29037086

絶縁ケーブルカッター 落下防止

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード29037086品番9516-165TBK
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
片手で簡単に作業できます。
ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。

全長(mm)165材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼質量(g)256ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線15切断径(AWG)1/0切断能力(mm2)銅線(多芯):50
注意
※スチール製ワイヤーおよび硬引銅線には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする