曜日別特売
0826-145SB ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス) 29037183

0826-145SB ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス) 29037183
0826-145SB ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス) 29037183
0826-145SB ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス) 29037183
0826-145SB ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス) 29037183

ニードルノーズペンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード29037183品番0826-145SB
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
全長(mm)145仕様つかみ面:横すじ入り材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼質量(g)145ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm) 銅線8切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0切断能力(Φmm)中硬線3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする