東亜計器
赤沼式海水用比重計
(1件のレビュー)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1セット
比重
1.010~1.030
付属品
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図
注文コード
29037324
品番
JC-9301(ISO書類3点セット付)
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
比重・付属品・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
海水の塩分測定用に用いられます。
付属品
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図
全長(mm)
L280
等級
A
目量
0.0005
比重
1.010~1.030
校正証明書
一般校正
注意
※品番に(検査成績書付)、(ISO書類3点セット付)、(ISO書類4点セット付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属致します。
※書類付き商品はメーカーが定める検査校正標準ポイントにて校正を実施致します。
※書類付き製品については発注後のキャンセルは不可となります。
※品番に(JCSS校正証明書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500