KNIPEX(クニペックス)
小型クリッパー
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
全長(mm)
250
160
250
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29037463
品番
7101-250SB
参考基準価格(税別)
¥14,550
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
全長(mm)
250
材質
クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ、プライヤー材質:亜鉛合金メッキ(黒)
質量(g)
465
ハンドル
プラスチックコーティング
切断能力(Φmm) ピアノ線
3.8
切断能力(Φmm) 硬線
4
硬度HRC(刃部)
約64
切断能力(Φmm)中硬線
5.6
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表