曜日別特売
7741-115 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 29037576

7741-115 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 29037576
7741-115 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 29037576
7741-115 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 29037576
7741-115 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 29037576

エレクトロニクスニッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード29037576品番7741-115
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。
ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。
抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。
クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。
鍛造により大変頑丈です。先細ヘッドタイプ。
面取りはしていません。フルフラッシュカット。

全長(mm)115仕様切断面:フラット、スタイル:テーパーヘッド材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼幅(mm)ジョイント部:11厚さ(mm)ジョイント部:7.5質量(g)64ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:鏡面磨き口先長(mm)14切断能力(Φmm) 軟線0.3~1.3硬度HRC(刃部)約57切断能力(Φmm)中硬線1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする