曜日別特売
7803-140 スーパーニッパーINOX XL KNIPEX(クニペックス) 29037585

7803-140 スーパーニッパーINOX XL KNIPEX(クニペックス) 29037585
7803-140 スーパーニッパーINOX XL KNIPEX(クニペックス) 29037585
7803-140 スーパーニッパーINOX XL KNIPEX(クニペックス) 29037585
7803-140 スーパーニッパーINOX XL KNIPEX(クニペックス) 29037585
7803-140 スーパーニッパーINOX XL KNIPEX(クニペックス) 29037585

スーパーニッパーINOX XL

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード29037585品番7803-140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ケーブルタイの切断に最適。研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。
マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。
長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。
ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。
開口ばねと開口リミッター付き。

用途
エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。
全長(mm)140仕様切断面:フラット材質INOXステンレス幅(mm)ジョイント部:15.7厚さ(mm)ジョイント部:9.2質量(g)77ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:磨き口先長(mm)12.3切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1硬度HRC(刃部)約54切断能力(Φmm)中硬線1.2
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする