曜日別特売
8101-250SB パイププライヤー KNIPEX(クニペックス) 29037628

8101-250SB パイププライヤー KNIPEX(クニペックス) 29037628
8101-250SB パイププライヤー KNIPEX(クニペックス) 29037628
8101-250SB パイププライヤー KNIPEX(クニペックス) 29037628
8101-250SB パイププライヤー KNIPEX(クニペックス) 29037628
8101-250SB パイププライヤー KNIPEX(クニペックス) 29037628

パイププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29037628品番8101-250SB
参考基準価格(税別)¥9,050販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

幅広く掴める新型パイププライヤー。
ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。
頑丈で、高い負荷にも耐えます。
防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。
ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。
鋸刃状のグリップアゴは最大Φ80mmまで開きます。

用途
最大径80mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。
ネジ止めされたコネクターやカップリング用。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)250質量(g)355段数(調節)25ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:黒防錆コートつかみ幅(mm)Φ25~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする