KNIPEX(クニペックス)
MC4用クリンピングシステムプライヤーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
29037908
品番
9743-200-MC4
参考基準価格(税別)
¥93,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
確実に平行圧着します。
精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、安定した圧着作業が行えます。
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。
用途
ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。ソーラーコネクターMC4用。
全長(mm)
200
適合
マルチコンタクトMC4(ダイスのみ)
セット内容
クリンピングシステムプライヤー(9743-200)、MC4用圧着ダイス(9749-66)、MC4用ロケーター(9749-66-1)、専用ケース、六角キー、ネジ、ナット
質量(g)
574(本体)、33(圧着ダイス)、72(ロケーター)
表面処理
磨き・黒表面処理
ハンドル
コンフォートハンドル
圧着回数
3
AWG
13-10
圧着機能(mm
2
)
2.5-6.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表