JC-9302(JCSS校正証明書付) 赤沼式海水用比重計 東亜計器 29038819

赤沼式海水用比重計

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1セット比重1.020~1.030付属品JCSS校正証明書、検査結果表注文コード29038819品番JC-9302(JCSS校正証明書付)
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

海水の塩分測定用に用いられます。

付属品JCSS校正証明書、検査結果表全長(mm)L280等級B目量0.0002比重1.020~1.030校正証明書JCSS校正
注意
※品番に(検査成績書付)、(ISO書類3点セット付)、(ISO書類4点セット付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属致します。
※書類付き商品はメーカーが定める検査校正標準ポイントにて校正を実施致します。
※書類付き製品については発注後のキャンセルは不可となります。
※品番に(JCSS校正証明書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29033210
2024-06-21
用途: 海水の比重を計測する
教育・研究機関

オーソドックスな海水比重計です。全く問題なく測定できます。従来同様ですが、すぐに折れてしまうでしょうから丁寧に扱っておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする