曜日別特売
MBG13PF MacGuard マグネット式プライバシーフィルム uniq(ユニーク) 29042905

 

MBG13PF MacGuard マグネット式プライバシーフィルム uniq(ユニーク) 29042905
MBG13PF MacGuard マグネット式プライバシーフィルム uniq(ユニーク) 29042905
MBG13PF MacGuard マグネット式プライバシーフィルム uniq(ユニーク) 29042905
MBG13PF MacGuard マグネット式プライバシーフィルム uniq(ユニーク) 29042905

MacGuard マグネット式プライバシーフィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード29042905品番MBG13PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

かんたん着脱マグネット式プライバシーフィルム。
視野角左右30度から視線をシャットアウト。
ノングレアシートとグレアシートの表裏両面対応。ノングレアフィルムは指紋防止加工を施しており、指紋やホコリなどが付きにくく、また反射防止加工により画面への映り込みを防ぎます。グレアフィルムは鮮明なコントラストが再現。
液晶画面のキズを防止フィルム表面は3H相当の硬度で、傷が付きにくく液晶画面の傷も防ぎます。
フィルム厚さはわずか0.5mm。装着を感じさせないスタイリッシュな作りでMacBookの外観を崩しません。プライバシーフィルムを装着したまま、パソコンを閉じて持ち運びも可能です。

対応機種MacBookAir/Pro 13インチ付属品クリーニングクロス1枚、シール厚さ(mm)ベゼル部:約2、フィルム部:約0.5取付マグネット式表面処理表面:ノングレア、裏面:グレア適合サイズ13インチ機能指紋防止、ブルーライトカット、のぞき見防止、遮蔽率約95%保証期間6ヶ月表面硬度3H視認角度(°)左右30反射防止対応ブルーライトカット対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする