曜日別特売
482-3 2本アーム自動求心プーラー KUKKO(クッコ) 29045635

2本アーム自動求心プーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アーム長さ(mm)150
内容量1個注文コード29045635品番482-3
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。
アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。

能力(mm)外抜き:25-150アーム長さ(mm)150最大荷重(t)2.5爪厚さ(mm)3~6爪幅(mm)14爪長さ(mm)8先端径(Φmm)センターボルト:8先端形状リング質量(kg)0.88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする