HWEW245 ホーム壁点検口 ダイケン 29050639

HWEW245 ホーム壁点検口 ダイケン 29050639
HWEW245 ホーム壁点検口 ダイケン 29050639
HWEW245 ホーム壁点検口 ダイケン 29050639

ホーム壁点検口

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
開口寸法(mm)450
内容量1台注文コード29050639品番HWEW245
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉
枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能

用途壁用開口寸法(mm)450材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ付属品ボード押さえワイヤー:4本/タッピンネジ(3Φ×25):4本ホワイト内枠ボード材切断寸法(mm)438外枠寸法(mm)(外寸)472.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: 点検
ワンテッド有限会社

いささか簡易な作りだが、滅多に開けない点検口ならこれで充分。見てくれも悪くない。

1が参考にしています
対象商品 : 29050614
2022-05-02
用途: 壁点検
ワンテッド有限会社

これは枠だけの製品である。この枠に壁板を金具で固定する。その枠を枠に開けられたビス穴を通じて野縁に留める。枠幅が狭いので、野縁がピッタリでないとビス止めしにくい。滅多に開けない点検口なら、安くて良い。

1が参考にしています
対象商品 : 29050639
2021-10-06
用途: 点検口

開口寸法さえ間違わなければ、取り付けは簡単です。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする