おたふく手袋
BODY TOUGHNESS デュアルブラッシュド ヘビーウェイト クルーネックシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
29050955
品番
JW-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,020
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
従来の起毛タイプでは実現が難しかった吸汗速乾性能を併せ持つ、異素材2層構造が汗を瞬時に肌面から外側へ移動、汗冷えしにくく快適に。
高い保温性と高機能吸汗速乾を両立。
縫い糸が気になる臭いをスピード消臭。
色
11.ブラック
サイズ
LL
機能
速乾吸汗・保温・裏起毛・スピード消臭・ストレッチ
混率(%)
ポリエステル55・ポリプロピレン40・ポリウレタン5
胸囲(cm)
104~112
身長(cm)
175~185
RoHS指令(10物質対応)
対応