曜日別特売
5050シモンコート シモンコート 5040/5050 シモン 29053606

シモンコート 5040/5050

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
ネイビー
内容量1セット注文コード29053606品番5050シモンコート
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ひっかきに強い特殊ビニール。

用途
雨天時に着用
ネイビーサイズ3L材質(表)塩化ビニール胸囲(cm)126股下(cm)76総丈(cm)上衣:80、ズボン:110胴囲(cm)上衣:126、ズボン:120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29053536
2022-10-15
用途: 雨天時
その他業種

画像のような黄色ではなく、オレンジ寄りの色でガッカリしました。

MonotaROからの回答

この度はお色に関してご納得いただけず申し訳ありませんでした。サイト画像と現物のチェックを行いましたが、多少現物の方が濃く見えるかと思われますが、画像では現物色を再現できないためこのまま掲載させていただきます。

対象商品 : 29053545
2021-08-29
用途: 雨天時の散歩用

フードの透明部分が広そうなものを探してこちらを選択。
生地的に防水は問題なさそう。
突起物にひっかかったら簡単に破れそうとか、
蒸れそうとかありますが、価格を考えれば問題無。
ウエストのゴムが少しきつすぎるので星一つ減です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする