3M(スリーエム)
3Mスタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
極数
50
50
30
16
34
40
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29059459
品番
7950-6500 SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
極数
50
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC250/DC300
定格電流(A)
1
仕上
(コンタクト-接触部)金
材質(コンタクト)
鋼合金
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着