3M(スリーエム)
クリックプラグコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
極数
20
16
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29060606
品番
4220-0000 LCMD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
極数
20
色
(インシュレータ)グレー
ピッチ(mm)
1.27
定格電圧(V)
AC:250 DC:300
定格電流(A)
1
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ
材質(コンタクト)
銅合金