HIROSE(ヒロセ電機)
DF1Bシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
極数
18
定格電流(A)
3
注文コード
29065409
品番
DF1B-18S-2.5R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17
販売価格(税別)
¥
15
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電流・内容量
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
極数
18
ピッチ(mm)
2.5
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
3
仕上
(コンタクト-接触部)端子無