HR30シリーズ

(1件のレビュー)
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個極数6注文コード29066328品番HR30-6PA-6P(71)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
極数6定格電圧(V)100定格電流(A)2被覆外径(mm)(適用)3.5~4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29066319
2023-05-08
用途: 防水ケースとケーブルの接続

写真より小型です。組み立て方法がわからず、なんとか組み立てた。
その後、合いマークが逆向きに気づきました。分解したら爪が折れました。
ここは組み立て済みで良いのでは?または、説明書が欲しい。
使い方は、使いやすいです。しかし、高価である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする