使用例1
HIROSE(ヒロセ電機)
DF13シリーズ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
内容量
1パック(1000個)
極数
8
注文コード
29070239
品番
DF13A-8P-1.25H(51)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電圧 AC V・内容量
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
極数
8
ピッチ(mm)
1.25
定格電圧(V)
AC150
定格電流(A)
1
仕上
(コンタクト-接触部)金