L-KIT1067 実体顕微鏡(PC用) ホーザン 29080496

実体顕微鏡(PC用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1個倍率顕微鏡:10/20/40×、カメラ:31/63/130倍セット内容L-837USBカメラ(レンズ無)、L-845顕微鏡アダプター、L-514標準鏡筒、L-546-20接眼レンズ(20×)、L-424ロングストレートアーム、L-525ロングベース、L-58-0.5コンバーションレンズ(0.5×)注文コード29080496品番L-KIT1067
参考基準価格(税別)¥185,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存
大きい観察対象に最適
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立したUSBカメラのセットです。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。
B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。

セット内容L-837USBカメラ(レンズ無)、L-845顕微鏡アダプター、L-514標準鏡筒、L-546-20接眼レンズ(20×)、L-424ロングストレートアーム、L-525ロングベース、L-58-0.5コンバーションレンズ(0.5×)倍率顕微鏡:10/20/40×、カメラ:31/63/130倍作動距離(mm)顕微鏡:150/84、カメラ:150/84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)画素数300万画素視野領域寸法(mm)顕微鏡:20/10/5Φ、カメラ:17×13~4.2×3.2
取扱説明書:(0.26MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする